NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 30-34 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106103
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 30 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 34 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013339106103
Sonepar Artikelnummer
120384110
Hersteller Artikelnummer
106103
Hersteller Typ
GW 34
Hersteller Artikel Nr.:
106103
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
30 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


