NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 30-34 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108206
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 30 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 34 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339108206
Sonepar Artikelnummer
120560597
Hersteller Artikelnummer
108206
Hersteller Typ
GWA 34
Hersteller Artikel Nr.:
108206
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
30 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


