NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 34-38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106202
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 34 .. 38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 38 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339106202
Sonepar Artikelnummer
120384111
Hersteller Artikelnummer
106202
Hersteller Typ
GW 38
Hersteller Artikel Nr.:
106202
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
34 .. 38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


