NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 34-38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108305
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 34 .. 38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 38 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339108305
Sonepar Artikelnummer
120560598
Hersteller Artikelnummer
108305
Hersteller Typ
GWA 38
Hersteller Artikel Nr.:
108305
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
34 .. 38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


