NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 38-42 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108404
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 38 .. 42 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 42 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339108404
Sonepar Artikelnummer
120560599
Hersteller Artikelnummer
108404
Hersteller Typ
GWA 42
Hersteller Artikel Nr.:
108404
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
38 .. 42 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


