NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 46-50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106509
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 46 .. 50 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339106509
Sonepar Artikelnummer
120384113
Hersteller Artikelnummer
106509
Hersteller Typ
GW 50
Hersteller Artikel Nr.:
106509
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
46 .. 50 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


