NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 50-54 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108701
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 50 .. 54 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 54 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339108701
Sonepar Artikelnummer
120560602
Hersteller Artikelnummer
108701
Hersteller Typ
GWA 54
Hersteller Artikel Nr.:
108701
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
50 .. 54 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


