NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 54-58 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108800
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 54 .. 58 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 58 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339108800
Sonepar Artikelnummer
120560603
Hersteller Artikelnummer
108800
Hersteller Typ
GWA 58
Hersteller Artikel Nr.:
108800
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
54 .. 58 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


