NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 58-64 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106806
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 60 .. 64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 64 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339106806
Sonepar Artikelnummer
120560583
Hersteller Artikelnummer
106806
Hersteller Typ
GW 64
Hersteller Artikel Nr.:
106806
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
60 .. 64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
64 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


