NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 6-12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107506
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 6 .. 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339107506
Sonepar Artikelnummer
120560590
Hersteller Artikelnummer
107506
Hersteller Typ
GWA 12
Hersteller Artikel Nr.:
107506
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
6 .. 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


