NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 64-70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106905
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 64 .. 70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 70 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339106905
Sonepar Artikelnummer
120560584
Hersteller Artikelnummer
106905
Hersteller Typ
GW 70
Hersteller Artikel Nr.:
106905
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
64 .. 70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


