NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 70-76 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109104
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 70 .. 76 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339109104
Sonepar Artikelnummer
120560606
Hersteller Artikelnummer
109104
Hersteller Typ
GWA 76
Hersteller Artikel Nr.:
109104
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
70 .. 76 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg


