NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 76-82 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107100
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 76 .. 82 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 82 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339107100
Sonepar Artikelnummer
120560586
Hersteller Artikelnummer
107100
Hersteller Typ
GW 82
Hersteller Artikel Nr.:
107100
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
76 .. 82 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
82 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


