NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 82-90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107209
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 82 .. 90 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 90 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339107209
Sonepar Artikelnummer
120560587
Hersteller Artikelnummer
107209
Hersteller Typ
GW 90
Hersteller Artikel Nr.:
107209
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
82 .. 90 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg


