NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 90-100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109401
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 90 .. 100 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339109401
Sonepar Artikelnummer
120560588
Hersteller Artikelnummer
109401
Hersteller Typ
GWA 100
Hersteller Artikel Nr.:
109401
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
90 .. 100 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.026 kg


