NIEDAX - Gegenwanne, für Kabel-Ø 10-14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107414
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 10 .. 14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339107414
Sonepar Artikelnummer
120560705
Hersteller Artikelnummer
107414
Hersteller Typ
GWS 14
Hersteller Artikel Nr.:
107414
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
10 .. 14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.009 kg


