NIEDAX - Gegenwanne, für Kabel-Ø 12-16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107421
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 12 .. 16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339107421
Sonepar Artikelnummer
120384114
Hersteller Artikelnummer
107421
Hersteller Typ
GWS 16
Hersteller Artikel Nr.:
107421
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
12 .. 16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.010 kg


