NIEDAX - Gegenwanne, für Kabel-Ø 14-18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107438
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 14 .. 18 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339107438
Sonepar Artikelnummer
120560706
Hersteller Artikelnummer
107438
Hersteller Typ
GWS 18
Hersteller Artikel Nr.:
107438
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
14 .. 18 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.010 kg


