NIEDAX - Gegenwanne, für Kabel-Ø 18-22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107445
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 18 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339107445
Sonepar Artikelnummer
120560707
Hersteller Artikelnummer
107445
Hersteller Typ
GWS 22
Hersteller Artikel Nr.:
107445
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
18 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.013 kg


