NIEDAX - Gegenwanne, für Kabel-Ø 22-26 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107452
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 22 .. 26 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 26 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339107452
Sonepar Artikelnummer
120384115
Hersteller Artikelnummer
107452
Hersteller Typ
GWS 26
Hersteller Artikel Nr.:
107452
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
22 .. 26 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.020 kg


