NIEDAX - Gegenwanne, für Kabel-Ø 26-30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107469
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 26 .. 30 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339107469
Sonepar Artikelnummer
120560708
Hersteller Artikelnummer
107469
Hersteller Typ
GWS 30
Hersteller Artikel Nr.:
107469
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
26 .. 30 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.017 kg


