NIEDAX - Gegenwanne, für Kabel-Ø 30-34 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107476
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 30 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 34 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339107476
Sonepar Artikelnummer
120560709
Hersteller Artikelnummer
107476
Hersteller Typ
GWS 34
Hersteller Artikel Nr.:
107476
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
30 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.019 kg


