NIEDAX - Gegenwanne, für Kabel-Ø 34-38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107483
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 34 .. 38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 38 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339107483
Sonepar Artikelnummer
120560710
Hersteller Artikelnummer
107483
Hersteller Typ
GWS 38
Hersteller Artikel Nr.:
107483
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
34 .. 38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.022 kg


