Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gelenkstück, vertikal, 85x100 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 242405

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Bauform - Gelenkbogen Element

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339242405

Sonepar Artikelnummer

120563260

Hersteller Artikelnummer

242405

Hersteller Typ

RGE 85.100

Hersteller Artikel Nr.:

242405

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Bauform:

Gelenkbogen Element

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

Segmentbogen

Für Verbindung mit Schrauben:

Ja

Für schraubenlose Verbindung:

Nein

Mit Oberteil:

Nein

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.786 kg

Gelenkstück, vertikal, für vertikale Richtungsänderungen und zur Vergrößerung von RGV.. und RGS..., einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Die Bodenbleche und Seitenteile sind mit abgerundeten Kanten zum Schutz der Kabel am Übergang versehen. Verwendbar für : Kabelrinnen mit 85 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 85 x 100 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346