NIEDAX - Gelenkverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 940561
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Ja
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339940561
Sonepar Artikelnummer
120400600
Hersteller Artikelnummer
940561
Hersteller Typ
GRGV 50
Hersteller Artikel Nr.:
940561
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Ja
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Gitterrinnendraht:
3.5 .. 5 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.136 kg


