NIEDAX - Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906772
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Ja
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339906772
Sonepar Artikelnummer
120409812
Hersteller Artikelnummer
906772
Hersteller Typ
KGV 100 S
Hersteller Artikel Nr.:
906772
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Ja
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 .. 600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100 mm
Länge:
288 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.540 kg


