NIEDAX - Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289943
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Ja
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339289943
Sonepar Artikelnummer
120409813
Hersteller Artikelnummer
289943
Hersteller Typ
KGV 60 F
Hersteller Artikel Nr.:
289943
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Ja
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 .. 600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.290 kg


