Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 93 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 253401

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Ja

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339253401

Sonepar Artikelnummer

120410062

Hersteller Artikelnummer

253401

Hersteller Typ

RGV 110 F

Hersteller Artikel Nr.:

253401

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Ja

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100 .. 600 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

110 mm

Länge:

294 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.445 kg

Gelenkverbinder, vertikal, zur Erstellung von vertikalen Winkelverbindungen durchlaufender Kabelrinnen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Verwendung für : Kabelrinnen mit 110 mm Kantenhöhe Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle Abmessungen (ca. Maße) Höhe H : 93 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461