NIEDAX - Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, Breite 108 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342192
Oberteilbreite - 107 mm
Anzahl der Einheiten - 1
Geräteart - Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126342192
Sonepar Artikelnummer
120560791
Hersteller Artikelnummer
342192
Hersteller Typ
HKLD01/110.6
Hersteller Artikel Nr.:
342192
Oberteilbreite:
107 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung:
glatt
Farbe:
weiß
Länge:
245 mm
Breite der Öffnung:
74 mm
Höhe der Öffnung:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
übergreifend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.070 kg


