NIEDAX - Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, Breite 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342529
Oberteilbreite - 150 mm
Anzahl der Einheiten - 1
Geräteart - CEE-Geräte 60 mm Befestigungsspur
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126342529
Sonepar Artikelnummer
120560852
Hersteller Artikelnummer
342529
Hersteller Typ
HKLD1P1/150.1
Hersteller Artikel Nr.:
342529
Oberteilbreite:
150 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
CEE-Geräte 60 mm Befestigungsspur
Ausführung:
glatt
Farbe:
grau
Länge:
95 mm
Breite der Öffnung:
71 mm
Höhe der Öffnung:
71 mm
Durchmesser Öffnung:
71 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
übergreifend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.036 kg


