NIEDAX - Gelochter Deckelabschnitt, 3-fach, Breite 108 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342390
Oberteilbreite - 107 mm
Anzahl der Einheiten - 3
Geräteart - Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126342390
Sonepar Artikelnummer
120560830
Hersteller Artikelnummer
342390
Hersteller Typ
HKLD03/110.6
Hersteller Artikel Nr.:
342390
Oberteilbreite:
107 mm
Anzahl der Einheiten:
3
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung:
glatt
Farbe:
weiß
Länge:
330 mm
Breite der Öffnung:
216 mm
Höhe der Öffnung:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
übergreifend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.072 kg


