NIEDAX - Gelochter Deckelabschnitt, 3-fach, Breite 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342406
Oberteilbreite - 130 mm
Anzahl der Einheiten - 3
Geräteart - Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126342406
Sonepar Artikelnummer
120560832
Hersteller Artikelnummer
342406
Hersteller Typ
HKLD03/130.1
Hersteller Artikel Nr.:
342406
Oberteilbreite:
130 mm
Anzahl der Einheiten:
3
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung:
glatt
Farbe:
grau
Länge:
330 mm
Breite der Öffnung:
216 mm
Höhe der Öffnung:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
übergreifend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.099 kg


