Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Geräteeinbaudose, 71x71x50 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386042

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126386042

Sonepar Artikelnummer

120561051

Hersteller Artikelnummer

386042

Hersteller Typ

KEDB80

Hersteller Artikel Nr.:

386042

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

60/67,5 mm

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.036 kg

Geräteeinbaudose, einfach, mit seitlich vorgeprägten Schlitzen für von oben einzuführende Kabel (Vorteile bei Mehrfachkombinationen) bis max. Ø 16,5 mm, zur Befestigung in der Deckelverrastung der Gerätekanalunterteile BU65...., für die Aufnahme von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen, halogenfrei. Der Querschnitt ca. 2754 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Gerätekanals abzuziehen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 71 x 71 x 50 mm für Deckelöffnung : 80 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 : 650°C Schutzart : IP30 Werkstoff Dosenkörper : PP (Polypropylen) Werkstoff Schrauben/Bef.-Laschen : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : enzianblau RAL : 5010 (ähnlich)