Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Geräteeinbaudose, 71x71x56 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054712

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126054712

Sonepar Artikelnummer

120561050

Hersteller Artikelnummer

054712

Hersteller Typ

KED65/0

Hersteller Artikel Nr.:

054712

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

60 mm

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.058 kg

Geräteeinbaudose, einfach, mit seitlich vorgeprägten runden Öffnungen für Kabeleinführungen bis max. Ø 16,5 mm, Geräteeinbaudose kann Leitungen der Bauarten 3 X 1,5 mm² und 5 X 1,5 mm² sicher zugentlasten für alle anderen Leitungen Ø 4,0 - 10,0 mm empfehlen wir die Verwendung der optionalen Zugentlastung KEDZ0410 bitte separat bestellen, zur Befestigung im Kanalboden der Leitungsführungskanalunterteile HKL60.. ab der Breite HKL60110..., für die Aufnahme von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen mit Schraubbefestigungsabständen von 60 mm und 67 mm, halogenfrei. Der Querschnitt ca. 3922 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Leitungsführungskanals abzuziehen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 71 x 71 x 56 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 : 650°C Schutzart : IP20 Werkstoff Dosenkörper : PA (Polyamid) Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : enzianblau RAL : 5010 (ähnlich)