Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Geräteeinbaudose, 71x71x61 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 051292

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126051292

Sonepar Artikelnummer

120350759

Hersteller Artikelnummer

051292

Hersteller Typ

KED65

Hersteller Artikel Nr.:

051292

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

60/67,5 mm

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.063 kg

Geräteeinbaudose, einfach, mit seitlich vorgeprägten runden Öffnungen für Kabeleinführungen bis max. Ø 16,5 mm, Geräteeinbaudose kann Leitungen der Bauarten 3 X 1,5 mm² und 5 X 1,5 mm² sicher zugentlasten für alle anderen Leitungen Ø 4,0 - 10,0 mm empfehlen wir die Verwendung der optionalen Zugentlastung KEDZ0410 bitte separat bestellen, zur Befestigung im Kanalboden der Gerätekanalunterteile BU65...., mit Höhenausgleichsrahmen, für die Aufnahme von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen, halogenfrei. Der Querschnitt ca. 3632 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Gerätekanals abzuziehen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 71 x 71 x 61 mm für Deckelöffnung : 80 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 : 650°C Schutzart : IP20 Werkstoff Dosenkörper : PA (Polyamid) Werkstoff Schrauben/Bef.-Laschen : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : enzianblau RAL : 5010 (ähnlich)