Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Geräteeinbaudose, doppelt, 71x142x50 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209396

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126209396

Sonepar Artikelnummer

120561049

Hersteller Artikelnummer

209396

Hersteller Typ

KED265NL

Hersteller Artikel Nr.:

209396

Anzahl der Einheiten:

2

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

60/67,5 mm

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.095 kg

Geräteeinbaudose, zweifach, mit seitlich vorgeprägten runden Öffnungen für Kabeleinführungen bis max. Ø 13 mm, zur Befestigung im Kanalboden der Gerätekanalunterteile BU65...., für die Aufnahme von Mehrfachsteckdosen oder Gerätekombinationen, Ausführung für den niederländischen Markt, halogenfrei. Der Querschnitt ca. 3642 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Gerätekanals abzuziehen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 71 x 142 x 59 mm für Deckelöffnung : 80 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 : 650°C Schutzart : IP20 Werkstoff Dosenkörper : PP (Polypropylen) Werkstoff Schrauben/Bef.-Laschen : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : enzianblau RAL : 5010 (ähnlich)