NIEDAX - Geräteeinbausystem, Leerdose, Einbaubreite 93,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 008142
Anzahl der Einheiten - 1
Montageart der Dose - Front
Ausführung - geschlossen
Geräteart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126008142
Sonepar Artikelnummer
120561061
Hersteller Artikelnummer
008142
Hersteller Typ
KESL-1.3
Hersteller Artikel Nr.:
008142
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Front
Ausführung:
geschlossen
Geräteart:
sonstige
Befestigungsspur:
45 mm
Montageart Installationsgerät:
rasten
Zugentlastungsmöglichkeit:
Ja
Mit Anschlussraum:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.036 kg


