Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Geräteeinbausystem,vorkonfektioniert,Einbaubreite 93,5 mm, N

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 008166

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126008166

Sonepar Artikelnummer

120561053

Hersteller Artikelnummer

008166

Hersteller Typ

KES-1.3.20

Hersteller Artikel Nr.:

008166

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.074 kg

Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, einfach, waagerecht, anschlußfertig vorverdrahtet, komplett mit Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz für Sicherheitsstromkreise, zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der Gerätekanäle BU65... Empfohlen bei normaler Beanspruchung. Für besondere Beanspruchungen (z.B. Schulen, Werkstätten, Sporthallen) empfehlen wir die Verwendung unserer Geräteeinbaudosen KED.. in Verbindung mit einem adäquaten Schalterprogramm. Set besteht aus : 1 x Geräteadapter, einfach, Modul 45, mit 2 Federclips 1 x Steckdoseneinsatz, einfach, waagerecht, mit Steckklemmen für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², 2-polig, mit Berührungsschutz 1 x Abdeckrahmen, einfach, Modul 45, einschl. Sichtfenster mit Etikett für Beschriftungsfeld 1 x Montageanleitung. Der Querschnitt ca. 1134 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Gerätekanals abzuziehen. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 83 x 93,5 mm für Deckelöffnung : 80 mm Nennspannung : 250V / 16A Steckdoseneinsatz Farbton : minzgrün RAL : 6029 (ähnlich) Abdeckrahmen Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)