Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Geräteträger, 71x71x15 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400359

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126400359

Sonepar Artikelnummer

120400637

Hersteller Artikelnummer

400359

Hersteller Typ

KETR15

Hersteller Artikel Nr.:

400359

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

60 mm

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.019 kg

Geräteträger, einfach, frontrastender Träger in geschlossener Ausführung mit niedriger Bautiefe, aneinanderreihbar, zur Befestigung in der Deckelverrastung der Gerätekanalunterteile BU65...., für die Aufnahme von Daten- und Kommunikationstechnik-Einbaugeräten mit Kombinationsrahmen, halogenfrei. Der Querschnitt ca. 272 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Gerätekanals abzuziehen. CE konform! Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 71 x 71 x 15 mm für Deckelöffnung : 80 mm Werkstoff Dosenkörper : PA (Polyamid) Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : tiefschwarz RAL : 9005 (ähnlich)