Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Geräteträger, 71x71x50 mm, bodenverrastend, seitlich offen

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 399882

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - Datentechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126399882

Sonepar Artikelnummer

120561062

Hersteller Artikelnummer

399882

Hersteller Typ

KETR50BB

Hersteller Artikel Nr.:

399882

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

Datentechnik

Befestigungsspur:

60 mm

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.026 kg

Geräteträger, einfach, bodenverrastender Träger in seitlich offener Ausführung, die Befestigung erfolgt durch Klemmung der Drehriegel an den zwei mittleren Befestigungsprofilen des Leitungsführungskanalunterteils HKL60.. ab der Breite HKL60110..., für die Aufnahme von Daten- und Kommunikationstechnik-Einbaugeräten mit Kombinationsrahmen, halogenfrei. Der Querschnitt ca. 3518 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Leitungsführungskanals abzuziehen. RoHS konform! Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 71 x 71 x 50 mm Werkstoff Dosenkörper : PA (Polyamid) Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : tiefschwarz RAL : 9005 (ähnlich)