Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gewindestab-Adapter

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 345526

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339345526

Sonepar Artikelnummer

120561044

Hersteller Artikelnummer

345526

Hersteller Typ

KAWG 12

Hersteller Artikel Nr.:

345526

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.277 kg

Konsolenadapter, zur Verlegung von TKS-Konsolen/Wandauslegern/Auslegern mit Gewindestäben, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für TKS-Konsolen : TKS 100 - 400 mit Gewindestab M 10 bzw. M 12 für Wandausleger : KTA 200 - 400 mit Gewindestab M 10 bzw. M 12 für Ausleger : KTU 100 - 400 mit Gewindestab M 10 bzw. M 12 Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 175 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461