NIEDAX - Gewindestab M12, Länge 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 841608
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339841608
Sonepar Artikelnummer
120562275
Hersteller Artikelnummer
841608
Hersteller Typ
M 12/1000 E3
Hersteller Artikel Nr.:
841608
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
1000 mm
Farbe:
Edelstahl
Gewindesteigung:
1.75 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.821 kg


