NIEDAX - Gewindestabbefestigung, zweiteilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280759
Ausführung - horizontal
Plattenhöhe - 50 mm
Plattenbreite - 50 mm
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339280759
Sonepar Artikelnummer
120560438
Hersteller Artikelnummer
280759
Hersteller Typ
GRKB 10 F
Hersteller Artikel Nr.:
280759
Ausführung:
horizontal
Plattenhöhe:
50 mm
Plattenbreite:
50 mm
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.110 kg


