Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gitterinnenbefestigungsklammer, einstückig

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280797

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339280797

Sonepar Artikelnummer

120383754

Hersteller Artikelnummer

280797

Hersteller Typ

GRWGK 10 S

Hersteller Artikel Nr.:

280797

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.060 kg

Gitterrinnenbefestigungsklammer, einstückig, zur variablen Seitenbefestigung (Gitterrinnenbreite <= 100 mm und seitlichem Längsdrahtabstand von 25 bzw. 50 mm) und Bodenbefestigung von Gitterinnen, eine zusätzliche mittige Lochung ermöglicht zudem eine Abhängung mittels Gewindestab M 10 (Gitterrinnenbreite <= 300 mm), Gitterrinnen der Größen GR 40.040, GRS 60.060, GRCI 50.050 und MTCG 50.100 erhalten eine variable Befestigungsmöglichkeit. Befestigungszubehör muss je nach Anwendungsfall gesondert bestellt werden. Verwendung für : Gitterrinnen mit Draht-Ø 3 mm - 5 mm und einem mittigen Längsdrahtabstand von <= 50 mm Abmessungen (ca. Maße) Breite B x Länge L : 54,5 x 35 mm Mittellochung : Ø 11 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346