NIEDAX - Gitterinnenbefestigungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 936960
Ausführung - horizontal/vertikal
Plattenhöhe - 22 mm
Plattenbreite - 56 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339936960
Sonepar Artikelnummer
120560411
Hersteller Artikelnummer
936960
Hersteller Typ
GRBP 6 E3
Hersteller Artikel Nr.:
936960
Ausführung:
horizontal/vertikal
Plattenhöhe:
22 mm
Plattenbreite:
56 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.011 kg


