NIEDAX - Gitterinnenbefestigungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 966257
Ausführung - horizontal/vertikal
Plattenhöhe - 22 mm
Plattenbreite - 56 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339966257
Sonepar Artikelnummer
120560412
Hersteller Artikelnummer
966257
Hersteller Typ
GRBP 6 F
Hersteller Artikel Nr.:
966257
Ausführung:
horizontal/vertikal
Plattenhöhe:
22 mm
Plattenbreite:
56 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.012 kg


