NIEDAX - Gitterinnenbefestigungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 936953
Ausführung - horizontal/vertikal
Plattenhöhe - 22 mm
Plattenbreite - 56 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339936953
Sonepar Artikelnummer
120560413
Hersteller Artikelnummer
936953
Hersteller Typ
GRBP 6 S
Hersteller Artikel Nr.:
936953
Ausführung:
horizontal/vertikal
Plattenhöhe:
22 mm
Plattenbreite:
56 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.011 kg


