NIEDAX - Gitterinnenbefestigungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 127726
Ausführung - horizontal/vertikal
Plattenhöhe - 22 mm
Plattenbreite - 56 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339127726
Sonepar Artikelnummer
120983861
Hersteller Artikelnummer
127726
Hersteller Typ
GRBP 6 E5
Hersteller Artikel Nr.:
127726
Ausführung:
horizontal/vertikal
Plattenhöhe:
22 mm
Plattenbreite:
56 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.012 kg


