NIEDAX - Gitterrinne 54x100x3000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711277
Profilform - U-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 54 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
4013339711277
Sonepar Artikelnummer
120410512
Hersteller Artikelnummer
711277
Hersteller Typ
MTC 54.100 V
Hersteller Artikel Nr.:
711277
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
54 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5110 mm²
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.76661 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ III
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
150 N/m
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.767 kg


