NIEDAX - Gitterrinne, G-förmig, m. angeschweißem Verbinder, 50x100x3000mm, CITO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191918
Profilform - G-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 49 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339191918
Sonepar Artikelnummer
120984003
Hersteller Artikelnummer
191918
Hersteller Typ
MTCG 50.100 F
Hersteller Artikel Nr.:
191918
Profilform:
G-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
49 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4900 mm²
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.90838 kg/m
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.726 kg


